再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27172513 品番PS-100D
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド、通気仕様キャップ 材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100% 軸径(Φmm)11 長さ(mm)146 エコマーク認定認定 方式ノック式 色(本体) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 114 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27172513
2023-10-18
用途:
養生・クリーニング作業時のメモ
株式会社加藤興業 様 (建設業・工事業)

手にしっかりフィットして持ち易い、書き易い、使い易い。
シンプルな構造のためか、堅牢で壊れない。
安価なのに、高級品にも劣らない使用感。コストパフォーマンスが極めて高い。

1人が参考にしています
対象商品:
27172513
2024-06-13
用途:
事務作業

6年間毎日使っています。気になるところはありません。

対象商品:
27172513
2021-06-18
用途:
書類の作成時

とても軽くて良い商品です、あえて言えば少し長いのでもう少し短いと良いです。

対象商品:
27172504
2022-04-18
用途:
メモをとる時
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく 値段が 低価格なので こんな物かと、思います

対象商品:
27172504
2020-12-25
用途:
事務作業
その他業種

他のシャープペンと違い、青色が目立つので一目で他のボールペンと見分けがついて、使いやすいです。ただし、芯の強度はそれほどでもありません。芯をいい物を使うのがベストかもしれません。

対象商品:
27172504
2021-08-18
用途:
字を書いたり

書きやすいですね 価格は安いけど流石メーカー者ですね

対象商品:
27172513
2020-12-25
用途:
事務作業
その他業種

これの黒を購入したのですが、他のボールペンと見分けがつかず、家用にしました。触り心地はすごい心地よいというわけでもなくごく普通です。芯の強度は最初の入っている芯はあまり強度がないかもしれません。

対象商品:
27172513
2020-12-12
用途:
事務仕事
製造業

とてもシンプルで使いやすく、グリップも握りやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする