コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの ホッチキス
中とじ用ステープラー20枚綴 100本装填 針NO.3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27173353
品番
SL-M41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
とじ枚数PPC用紙役15〜20枚
とじ奥行きが長く、用途に応じた製本が可能です(最大奥行き310mm)。
とじ枚数表示は、PPC用紙64G/M2を使用時の数値です。
使用針
3号
枚数
PPC用紙約15〜20枚程度(2枚から)
仕様
100pCs.装填式
奥行(mm)
最大310
外寸法・幅(mm)
50
外寸法・高さ(mm)
53
外寸法・奥行(mm)
395
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。