コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ツインリングノート<コロレー>A5 A罫
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27174358
品番
ス-TV31AN-B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
A5サイズ。A罫・罫幅7mm。
50枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
サイズ
3号(A5)
枚数
50
行数
25
紙質
中紙/上質紙
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
210
中紙寸法横(mm)
148
色(表紙)
ブルー