コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ツインリングノート<コロレー>A5 A罫
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27174394
品番
ス-TV31AN-YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
A5サイズ。A罫・罫幅7mm。
50枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
サイズ
3号(A5)
枚数
50
行数
25
紙質
中紙/上質紙
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
210
中紙寸法横(mm)
148
色(表紙)
オレンジ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27174394
ス-TV31AN-YR
27174358
ス-TV31AN-B
ツインリングノート<コロレー>A5 A罫
コクヨ
1冊
¥
219
税込
¥
241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です