ツインリングノートB6<カラータグ>

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27174604 品番 CTス-C40B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。

サイズ4号(B6) 枚数90 行数22 紙質中紙/上質紙、表紙/透明PP 普通横罫 中紙寸法縦(mm)182 中紙寸法横(mm)128 色(表紙)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする