コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ツインリングノートB6<カラータグ>
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27174613
品番
CTス-C40P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。
サイズ
4号(B6)
枚数
90
行数
22
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
182
中紙寸法横(mm)
128
色(表紙)
ピンク