コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ポケットノート<コロレー>A6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27174717
品番
ス-TV34AN-P
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ソフトな色合いが特徴のコロレーシリーズです。
見開きしやすく、折り返しても使えるツインリング製本です。
丈夫で水や汚れに強いPP製表紙を採用しています。
サイズ
A6
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数
50
行数
18
紙質
中紙/上質紙
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
148
中紙寸法横(mm)
105
色(表紙)
ピンク