コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ポケットノート<コロレー>A6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色(表紙)
オレンジ
注文コード
27174735
品番
ス-TV34AN-YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな色合いが特徴のコロレーシリーズです。
見開きしやすく、折り返しても使えるツインリング製本です。
丈夫で水や汚れに強いPP製表紙を採用しています。
サイズ
A6
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数
50
行数
18
紙質
中紙/上質紙
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
148
中紙寸法横(mm)
105
色(表紙)
オレンジ