コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
電話連絡帳(ツインリング)6号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27174744
品番
ス-T80N
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
オフィスでの使用に適した事務用の電話連絡帳です。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
サイズ
6号(セミB5)
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
枚数
40
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
製本
ツインリングとじ
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179
エコマーク認定番号
17 112 019