フィラーノートA4 普通横罫2穴マージン罫入

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 5mm方眼罫 行数- 注文コード27174778 品番ス-15SN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は罫・行数3種類から選べます 他の種類を見る

1号A4サイズ。
製本/スパイラルとじ。

サイズA4 材質表紙(表・裏)/色厚板紙 枚数40 行数- 紙質中紙/上質紙 5mm方眼罫 中紙寸法縦(mm)297 中紙寸法横(mm)219

商品説明動画

フィラーノート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-06
用途:
レシートのスクラップ

A4サイズのリング式ノート。近所のスーパーやホームセンターにはあまり置いてなく、わざわざ文具専門店に買いに行ってましたが、モノタロウで買えて良かったです。

対象商品:
27174762
2020-11-11
用途:
会議のメモ用に使用.
国立大学法人群馬大学 様 (教育・研究機関)

必要な場合,抜き取れるのが良い.開いたときに平坦になるので使いやすい.

対象商品:
27174762
2020-05-21
用途:
研究実施における実験ノート
教育・研究機関

全ての使い切った後、ファイルに閉じられるのでとても機能的です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする