コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの セロハンテープ
セロハンテープSパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27174893
品番
T-SS15N
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
経費節減を図るため、個箱・カッター刃を省いたSパック(ピロ包装)タイプです
テープ幅(mm)
15
仕様
カッター刃なし
材質
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
色
透明
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
巻き芯内径(mm)
76