コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトファイルA4替台紙フィルム用ポジポケット6X6〜9用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27175417
品番
ア-M923
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
A4サイズ
枚数
10
縦(mm)
302
横(mm)
230
収納枚数(枚)
6×6:12コマ、6×7・6×9:8コマ
ポケット寸法縦(mm)
64
ポケット寸法横(mm)
210