コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトファイルA4替台紙ポストカード&インスタントポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27175426
品番
ア-M902N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
写真が映えるグレーのベースフィルムを使用しています。※ポラロイド写真も収容可能です。
サイズ
A4サイズ
枚数
10
収納枚数
8
縦(mm)
302
横(mm)
230
ポケット寸法縦(mm)
145
ポケット寸法横(mm)
105