コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの タックラベル
タックタイトルC透明保護フィルム付 図書用ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12片×7枚)
注文コード
27176047
品番
タ-170-60N
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種類
図書用ラベル・赤枠
材質
フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)
24×20
フィルム寸法(mm)
34×30