コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの タックラベル
タックタイトルC透明保護フィルム付 備品用ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8片×7枚)
注文コード
27176065
品番
タ-170-51N
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種類
備品用ラベル
材質
フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)
28×40
フィルム寸法(mm)
34×46