テープカッター<カルカット>スチール2連

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27176582 品番T-SM110D
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お店の名入れをしたストアテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。

グリーン購入法適合 材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC 質量(kg)1.7 テープ種類大巻き・小巻き両用 外寸法・幅(mm)85 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※テープは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27176582
2022-11-07
用途:
小売店頭でのテープカッターとして
卸売・小売業

2つ並べるのでもいいんじゃない?と思いますが、これは圧倒的に省スペース。店のテープとセロテープをつけて使用しています。前後斜めになっているので、手があたって痛!となることもありません。歯切れもよくて糊残りも少なく使いやすいです。

対象商品:
27176582
2021-12-03
用途:
お店のレジのテープ台
株式会社川田商会 協栄自工 様

推奨されている物では、良く手を怪我します。
これはテープも切れやすくて、手が当たってもあまり痛くないと思います。
いつも使う従業員さん達の快適さが増して良かったと思います。
刃が交換できるのも良いです。

グレーが取り扱い中止なのは残念です。

メーカーに問い合わせたら、右が手前のは無いそうです。
実際には分かりませんがレジの左側に置く場合は反対の形状の方が良さそうです。
1個ずつズレている必要が無い気もしますが、安定のためですかね。
他の色や反対の形やズレてない形のをモノタロウさんから出してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうござます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
27176582
2020-05-06
用途:
精密製品の袋詰めに
製造業

2連式になるとやはり作業が捗るし、別売りで替刃が購入できるのもいいですね…これはいいアイテム(^^)スムースに切れるよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする