P3T-M15YR テープカッター<POSITY>大巻小巻両用 取っ手付き コクヨ 27176634

テープカッター<POSITY>大巻小巻両用 取っ手付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27176634 品番P3T-M15YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大巻テープでも小巻テープでも使えます。小巻テープが使いやすい形状を採用しました。
移動に便利な取っ手付きです。
使用しない時は刃を隠すことが出来るカッターカバー付きで安心なテープカッターです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×225×102 材質本体:PP、底:PS、リール:PC、カッターカバー:POM、カッター刃:ステンレス 質量(kg)1.2 オレンジ テープ種類大巻き:幅24mm・外径Φ110mm(約70m巻)まで、小巻き:幅19mm・外径Φ60mmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27176634
2019-02-07
用途:
事務所カウンターで18o幅のセロテープに使用

きれいなみかん色で気に入っています。カウンターに置いてますが、違う場所へ移動させる際に指のかかるへこみの取っ手が意外と便利で楽です。お値段も手頃だと思います。

対象商品:
27176634
2018-08-23
用途:
テープカット
卸売・小売業

とても使いやすく真っ直ぐにキレます 25mmテープに対応して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする