コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの はさみ/ペーパーカッター
コクヨの カッターマット
カッティングマット(両面仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27176835
品番
マ-42N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
両面に方眼罫がついて、2倍使えるお得なタイプです。
表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/硬質オレフィン系樹脂。
色
グリーン
質量(g)
396
寸法(縦×横)(mm)
300×450
用途
両面に方眼罫がついているタイプです
仕様
表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂 両面に方眼罫印刷
材質
再生オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
3
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
-