デスクマット軟質(エコノミータイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 注文コード27176914 品番マ-1200NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。
PVC製。
グリーン色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。

厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0 材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン 上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーン 質量(g)650 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27176914 マ-1200NG 00368305 マ-200 デスクマット(下敷付き) コクヨ デスクマット(下敷付き) コクヨ 1枚 2,898
欠品中
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27176948
2024-08-06
用途:
工場内事務所用
製造業

役所で使ってるのと同じマットがいいとリクエストがあり
調べたところこちらの商品だったので。
柔らかくて書きやすいから気に入ってます。

対象商品:
27176948
2024-07-22
用途:
透明のシートが凸凹になって来ました。
同進金属工業株式会社 様

透明のシートが凸凹になって来ました。
真っ直ぐに直すにはどうしたらいいですか?

1人が参考にしています
対象商品:
27176948
2023-04-25
用途:
事務所の机のリニューアル

見栄えもいいですし、丸まっていましたが、すぐにのびました
ので助かりました。

対象商品:
27176948
2017-03-28
用途:
中古の机に仕様しました。緑色がとても映えて新しい机に見えます。
同進金属工業株式会社 様

緑色も明るめで、事務所が明るくなりました。2重になった透明のビニールの硬さも、直接書いても程よい弾力性でとても書きやすい。また認印も直接押せるので手間がはぶけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする