デスクマット硬質アクリル 下敷付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27177842 品番 マ-113
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。
ライトグリーン色の下敷きが付属しています。

用途
耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。
ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
厚さ(mm)上敷き:2.0、下敷き:2.0 適合JIS規格天板寸法/3号(1370mm×635mm) 材質上敷き/アクリル板、下敷き/発泡ポリエチレン 上敷き:透明、下敷き:ライトグリーン 質量(g)950 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)1357×622 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コピー機・プリンタの種類およびご使用環境などの条件によりインキなどが転写する場合があります。(非転写仕様を含む) ※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。 ※一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 ※感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 ※ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどを直接置くと、跡がついたり・反る場合があります。※キズ・油分・温度・湿度・直射日光などにより製品が変色・反り・伸縮する場合があります。 ※天然木質デスクには天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。 ※巻きぐせが強い際は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

とてもクリアで透明感のある綺麗なデスクマットで、とても使いやすいです。

対象商品:
27177894
2022-02-22
用途:
事務用デスクマット既存の物と交換
有限会社届晋運輸 様 (運輸・通信業)

既存のマットが古く汚れもひどくアクリル板がゆがんで来たこともあり、新しものと交換。
新しい机を買い替えたような仕上がりに満足です。
他の2台の机も交換リピート注文しました。

対象商品:
27177876
2021-05-26
用途:
頂き物の事務机に

両袖机でピッタリサイズはKOKUYO純正しかなかったので購入
さすがサイズはピッタリでした。アクリルの質感も想像以上に良かったです。
ただ保管時なのか輸送時なのかは分かりませんが開封したら下敷きが片寄っててシワシワに
物を挟めば目立たないけど値段が値段なのでもう少し何とかならないのかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
27177858
2021-01-27
用途:
デスク上
建設業・工事業

もう少しぴったりのサイズがあればよかったのですが。

対象商品:
27177833
2017-04-05
用途:
4月移動の副部長の机をきれいに見せる為
運輸・通信業

新品のパソコンとこのマットで完璧です。(机は中古ですが(笑))

2人が参考にしています
対象商品:
27177867
2018-06-12
用途:
製図用に
有限会社本田商店 様 (その他業種)

製図用に作った大き目の机にジャストサイズでした。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする