曜日別特売
マ-3N デスクマット軟質(つや消しタイプ) コクヨ 27177973

デスクマット軟質(つや消しタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
内容量1枚注文コード27177973品番マ-3N
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PVC製。
両面ナシ地エンボス。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。

上敷き:半透明(両面ナシ地エンボス)材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)厚さ(mm)上敷き:1.7質量(g)650タイプ下敷きなし寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27177973
2020-02-09
用途: 自分のデスク用
製造業

透明でデスクの色と良く馴染む。アクセントで市販の画用紙をマットの下にひいたら、より良くなった

対象商品 : 27177982
2019-02-18
用途: 受付台で使用

小さいサイズを探していました。緑のマットは必要なかったので、ちょうど良い大きさがあり、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27177982
2017-02-02
用途: 机のカバー

この手の商品ですと丸めた状態で届くことが多いですが、こちらはサイズが小さめなこともありそのままの状態で届きました。反りもないのですぐにきれいに使用でき良かったです。厚みもほどよく、つや消しで品のいい印象を受けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする