DT-45NM スタッキングトレー B4横 コクヨ 27178052

スタッキングトレー B4横

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27178052 品番DT-45NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

整理品目がひと目でわかる見出し紙付き。
簡単に積み重ねられる構造です。
連続伝票用紙(Y15XT11)もすっぽり入るB4サイズです。
再生耐衝撃性ポリスチレン

サイズB4・ヨコ 内寸奥行(mm)302 内寸幅(mm)403 高さ内寸(mm)80 外寸法・幅(mm)432 外寸法・高さ(mm)94 外寸法・奥行(mm)317 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×317×94 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×302×80 材質本体:R-PS-HI ライトグレー エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/本体:R-PS-HI 100% グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27178052
2021-02-17
用途:
職場での提出課題整理
教育・研究機関

スタッキングトレーも色々ありますが、丈夫だしずれないし、ストレスがぐっと減りました。
ちょっと価格が高めだったので悩んだのですが、納得!買って良かったと思える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする