カッターナイフ 標準型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27178165 品番 HA-2P
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる
刃をしっかり固定するロック機能付き
貝印製国産刃使用

材質(刃)炭素鋼 ピンク 仕様オートロック機能 材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM 全長(mm)135 外幅寸法(mm)14 刃幅(mm)9 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27178156
2020-06-09
用途:
書類のカッティング作業
建設業・工事業

価格が安いのでもっとおもちゃみたいなのが来るかと思ったら、なんの問題もなく使えます。

対象商品:
27178174
2018-02-25
用途:
紙を切る
サービス業

細身で手になじみ使いやすい。色もきれい。100均商品よりしっかりしてる。やっぱり、メーカー品だなと感心。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする