曜日別特売
HA-2YG カッターナイフ 標準型 コクヨ 27178174

 

HA-2YG カッターナイフ 標準型 コクヨ 27178174
HA-2YG カッターナイフ 標準型 コクヨ 27178174
HA-2YG カッターナイフ 標準型 コクヨ 27178174

カッターナイフ 標準型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
内容量1個注文コード27178174品番HA-2YG
参考基準価格(税別)¥155販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる
刃をしっかり固定するロック機能付き
貝印製国産刃使用

材質(刃)炭素鋼黄緑仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27178156
2020-06-09
用途: 書類のカッティング作業
建設業・工事業

価格が安いのでもっとおもちゃみたいなのが来るかと思ったら、なんの問題もなく使えます。

対象商品 : 27178174
2018-02-25
用途: 紙を切る
サービス業

細身で手になじみ使いやすい。色もきれい。100均商品よりしっかりしてる。やっぱり、メーカー品だなと感心。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする