コクヨ
コクヨの カッター
コクヨの カッターナイフ
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27178192
品番
HA-2-SD
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。
刃をしっかり固定するロック機能付き。
材質(刃)
炭素鋼
色
黒
仕様
フッ素加工刃、オートロック機能
材質
ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)
135
外幅寸法(mm)
14
刃幅(mm)
9
適合替刃
HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法
適合