カッターナイフ標準型・グリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27178253 品番 HA-7ND
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

標準型:事務や軽作業に適したカッターです。
手にフィットして、力を入れやすい新形状です。
左右両用設計のカッターです。
フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。
刃をしっかり固定するロック機能付きです。
エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。
ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM

材質(刃)炭素鋼 ブラック 材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM 全長(mm)145 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)14 紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100% 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 059

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする