コクヨ
コクヨの カッター
コクヨの カッターナイフ
カッターナイフ<POSITY>標準型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27178278
品番
P3HA-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。
切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。
色
青
材質
ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM
全長(mm)
135
刃幅(mm)
9