キャンパスノート(用途別)漢字罫

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27178752 品番ノ-30KA12
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
使いやすい科目シール付きです。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

サイズセミB5 枚数30 縦(mm)252 横(mm)179 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 漢字罫 製本無線とじ

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27178777
2020-04-28
用途:
子供用

マス目指定で4箇所店舗を探したが見付からず。値段は特に安いわけではありませんでしたが、売っていない物が売っていて助かりました。品揃えの豊富さに助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする