キャンパスノート(用途別)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズセミB5 注文コード27178978 品番ノ-30VS10-5NB
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

サイズセミB5 枚数30 縦(mm)252 横(mm)179 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 方眼罫 罫幅(mm)5 製本無線とじ 色(表紙)パステルブルー

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27178962
2023-01-12
用途:
事務利用
株式会社 ERE 様 (サービス業)

安定して使いやすい。これからも利用したいと思う商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする