曜日別特売
ノ-30VS10-5NP キャンパスノート(用途別) コクヨ 27178996

キャンパスノート(用途別)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊サイズセミB5注文コード27178996品番ノ-30VS10-5NP
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)方眼罫罫幅(mm)5製本無線とじ色(表紙)パステルピンク

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27178962
2023-01-12
用途: 事務利用
株式会社 EREサービス業

安定して使いやすい。これからも利用したいと思う商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする