コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ポケットノート(ツインリングとじ)A6変形 B罫
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27179407
品番
ノ-414
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表紙にゴム製のペンホルダーが付いています。
サイズ
A6変形
材質
表紙(表・裏)/PP
枚数
50
縦(mm)
148
横(mm)
87
行数
21
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫
中横罫
注意
※中箱には黒10冊、グレー10冊がセットされています。