コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ポケットノート(ホルダータイプ)A6 B罫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27179434
品番
ノ-470P
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
A6サイズ。中横罫幅6mm。
50枚。
PP表紙。
表紙はホルダータイプのポケット。
サイズ
A6
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数
50
行数
20
紙質
中紙/上質紙
罫
中横罫
罫幅(mm)
6
中紙寸法縦(mm)
148
中紙寸法横(mm)
105
色(表紙)
ピンク