ノ-412NP ポケットノート(ツインリングとじ)5号B罫 コクヨ 枚数50 27179443

ポケットノート(ツインリングとじ)5号B罫

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27179443 品番ノ-412NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折り返して使えるツインリングタイプのポケットノートです。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズ5号(A6) 材質表紙(表・裏)/透明PP 枚数50 縦(mm)148 横(mm)108 行数21 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 中横罫 色(表紙)ピンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27179452
2018-11-03
用途:
仕事中常時携帯するメモ帳
製造業

仕事時に何でも記入するメモに、10年以上使っている定番です。色も決めてます。いろいろ試しましたが、これが一番でした。カバーが丈夫で、持った時の質感もよいです。表紙にPostItでその日のToDoリストを貼ってます。透明カバー越しに常時見えるので便利です。後ろのポケットもちょっとしたメモ類の収納に便利です。使い終わった後は、透明カバーは外して、プラスチック素材として工作等に再利用してます。

対象商品:
27179443
2017-05-19
用途:
現場でのメモ用

現場の作業着ポケットに入れていても汗で表紙が破損しない所が気に入ってます(表紙、裏表紙がプラスチック)。またポケットも付いているのでプリントや名刺などを現場で持っていても破損しにくいのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする