コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ポケットノート(ツインリングとじ)A6 中横罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27179477
品番
ノ-411B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
折り返して使えるツインリングタイプのポケットノートです。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
5号(A6)
材質
表紙(表・裏)/PP
枚数
60
縦(mm)
148
横(mm)
108
行数
21
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫
中横罫
色(表紙)
青