コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート<PARACURUNO>A5 普通横罫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27179495
品番
ノ-R108AN-P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
A5
枚数
80
罫
A罫
色(表紙)
ピンク
縦(mm)
210
横(mm)
148
行数
24
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫幅(mm)
7
製本
無線とじ