ノ-203CAT-B キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 枚数30 無線とじ 27179818

キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27179818 品番ノ-203CAT-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
3色あるので、教科や用途ごとに色分けしやすくなっています。

サイズA4 枚数30 縦(mm)297 横(mm)210 行数35 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) A罫 製本無線とじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27179818 ノ-203CAT-B 75560608 ノ-203CATN-B キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 1冊 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする