キャンパスノート特殊罫1号(A4)5MM方眼罫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27179845 品番ノ-201S5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいA4サイズ、5mm方眼罫/オフィスや学校で大活躍のA4サイズです。ラインが引きっぱなしの5mm方眼罫で、上から3行目のラインが太線になっているため、タイトルや日付が書きやすいデザインです
ノートを分割しやすいメモリ点/各ページ縦横のセンターにメモリ点をもうけています。ノートを分割して使う際に、中心線の目安になります
丈夫な背クロス、ばらけにくい無線とじ/特殊フィルムでラミネート加工した背クロスを使用。破れやすり切れに強く最後まで美しく使用できます。また、途中でページを破り取ってもノートがばらけにくく、見開きやすい無線とじ製本です。

サイズA4 枚数40 方眼罫 罫幅(mm)5 縦(mm)297 横(mm)210 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27179845 ノ-201S5N 75560504 ノ-201S5 キャンパスノート特殊罫1号(A4)5MM方眼罫 コクヨ キャンパスノート特殊罫1号(A4)5MM方眼罫 コクヨ 1冊 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする