3/22より値下げ!現場を応援

キャンパスノート A7 変形中横罫

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27179888 品番ノ-242BN
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別) 値下げ
89

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズA7変形 枚数30 縦(mm)102 横(mm)72 行数14 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) B罫 罫幅(mm)6 製本無線とじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27179888
2018-10-30
用途:
来館者のアンケートに対する粗品
富士フイルム株式会社 様 (製造業)

安く販売(40円〜50円)していただいている時にまとめて購入しますが、ユーザーの受けも良く
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする