曜日別特売
ノ-242AN キャンパスノート A7 変形普通横罫 コクヨ 27179897

キャンパスノート A7 変形普通横罫

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27179897品番ノ-242AN
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズA7変形枚数30A罫縦(mm)102横(mm)72行数12紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)7製本無線とじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: 事務用
その他業種

持ち運びに便利。紐をつけてたカバーに挟んで、ポケットと連結して使ってます。老人の物忘れ対処方に便利。

対象商品 : 27179897
2018-01-26
用途: アンケート回答の粗品
富士フイルム株式会社製造業

このサイズのノートは一般ユーザーに粗品としては喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする