コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート(A4)3冊パックB罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3冊)
注文コード
27179933
品番
ノ-203BNX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズ(30枚)キャンパスノートの3冊パックです。
サイズ
A4
仕様
3冊パック
枚数
30
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
41
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫
B罫
罫幅(mm)
6
アズワン品番
65-1957-35
製本
無線とじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27179933
ノ-203BNX3
75560583
ノ-203BNX3
キャンパスノート(A4)3冊パックB罫
コクヨ
1パック(3冊)
¥
799
税込
¥
879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)