曜日別特売
ノ-3CBNX5 キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫) コクヨ 27179942

キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5冊)注文コード27179942品番ノ-3CBNX5
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ色(表紙)5色パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27179942
2021-11-12
用途: 事務作業に使用
サービス業

いつも使ってたノートもモノタロウで調達出来るので、買い物に出掛ける手間が無くなって、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする