ノ-242BTN キャンパスノート(ドット入り罫線)B罫 コクヨ 27180082

キャンパスノート(ドット入り罫線)B罫

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA7変形
枚数30
行数14
内容量1冊注文コード27180082品番ノ-242BTN
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
丈夫な背クロスに、ばらけない無線とじを採用しました。

サイズA7変形枚数30縦(mm)102横(mm)72行数14紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで

商品説明動画

キャンパスノート(ドット入り罫線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180107
2024-05-22
用途: 加工製品の金額を入力前にメモ書きとして使用。
有限会社辻井工芸

このサイズがジャマにならず丁度良く、罫線も薄く途中のドットもあり図形も書きやすので、
ストレス無く使えます。1ページに1製品を書きますが、余白が小さくその後、読みやすいです。

対象商品 : 27180107
2023-08-16
用途: 現場作業時のメモ書き挿絵を描いたりを複数工事案件別に分けて使用します。
株式会社 三谷組建設業・工事業

ドット入りなので、好きなところに線を入れて野帳みたいに使えるし、ある程度の縮尺をもった簡単な図面もペンだけで描けます。また、お手頃価格なので案件別に使い分けることをすると便利です。

対象商品 : 27180098
2018-02-07
用途: 保育士が常時身につけ、気づいたこともメモするノートとしてしよう
今泉保育園

もうちょっと幅が狭いものが欲しいとの声があった。現行のノートは
ポケットに入りにくいようだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする