画像準備中

キャンパスノート<ハイグレード>MIOPAPER B罫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27180195 品番ノ-GG3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コクヨオリジナル原紙採用/ペン先が引っかかりにくく、なめらかな書き心地。インクの乾きが早く、裏うつりしにくいので、ゲルインクボールペンでの筆記におすすめです。
丈夫な背クロス/途中でページを破り取っても、ばらけず見開きやすい無線とじ製本。背クロスにはラミネート加工を施し、丈夫に仕上げました。

サイズセミB5 枚数30 縦(mm)252 横(mm)179 行数35 紙質中紙/上質紙・薄口60g/m2 B罫 製本無線とじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする