曜日別特売
ノ-231CN キャンパスノートC罫 コクヨ 27180256

キャンパスノートC罫

(3件のレビュー)
サイズB7
枚数36
行数21
内容量1冊注文コード27180256品番ノ-231CN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

小さな文字にもピッタリな極細C罫シリーズです。一行ごとに改行するなど好みに合わせて使用出来ます。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズB7枚数36縦(mm)128横(mm)91行数21紙質中紙/上質紙(森林認証紙)C罫製本無線とじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180204
2023-08-10
用途: メモ書き
製造業

胸ポケットに入るノートが必要だったので購入。近所の店には取り扱いがないのでここで購入できて助かりました

対象商品 : 27180213
2021-08-09
用途: 記録
その他業種

品質、デザイン、価格について常に満足なコクヨノート。

対象商品 : 27180256
2020-09-19
用途: スケジュール帳兼メモ帳

カレンダーを貼り付けて、普段持ち歩くスケジュール帳兼メモ帳として使っています。薄くて軽くて胸のポケットに名刺入れと一緒に入りかさばらないので重宝してます。10年以上このスタイルで、使い終わった物をしまっておけば、過去のメモもすぐに取り出せるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする