キャンパスノートミニサイズ5号(A6)B罫

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27180484 品番ノ-225BN-B
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズA6 罫幅(mm)6 枚数30 縦(mm)148 横(mm)105 行数21 紙質上質紙 B罫 製本無線とじ 色(表紙)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27180466
2018-06-19
用途:
バッグの中に常備して「なんでも帳」に活用。旅行では行き先別の記録に。
アダチ創芸 様

角が丸くなっていてバッグなどの出し入れがやりやすくて良い。表紙のデザインもスッキリしていて好みのラベルなどで分類しやすい。

対象商品:
27180502
2016-10-17
用途:
連番記録表
有本化学工業株式会社 様

毎日一度数字の記入だけなので、コンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする