ノ-3ULN キャンパスノート極太横罫 コクヨ 27180518

キャンパスノート極太横罫

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズセミB5
枚数30
極太横罫
行数20
内容量1冊注文コード27180518品番ノ-3ULN
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179行数20紙質中紙/上質紙(森林認証紙)極太横罫製本無線とじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75560687
2023-02-01
用途: 通話聴取
株式会社ライフサポートその他業種

受電時のメモ書きには最適です。
ノート自体が、しっかりしており保存に耐えます。

対象商品 : 75560644
2022-12-08
用途: 仕入れ先管理
有限会社横山自動車工業所

極太罫ノートは一般の店舗に置いておらず、取り寄せ依頼すると10冊単位。1冊ずつ購入できるので助かります。

対象商品 : 27180518
2022-10-04
用途: 不動産メンテナンス作業打合せ時
不動産業

もう少し表紙がしっかりすると気兼ねなく現場で使える。

対象商品 : 27180545
2022-01-13
用途: 受注簿
日無化成株式会社卸売・小売業

さすがコクヨです。もう20年以上使っています。ナイス!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする