キャンパスノート極太横罫

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27180527 品番 ノ-4ULN
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
サイズセミB5 枚数40 縦(mm)252 横(mm)179 行数20 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) UL罫 製本無線とじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75560687
2023-02-01
用途:
通話聴取
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

受電時のメモ書きには最適です。
ノート自体が、しっかりしており保存に耐えます。

対象商品:
75560644
2022-12-08
用途:
仕入れ先管理
有限会社横山自動車工業所 様

極太罫ノートは一般の店舗に置いておらず、取り寄せ依頼すると10冊単位。1冊ずつ購入できるので助かります。

対象商品:
27180518
2022-10-04
用途:
不動産メンテナンス作業打合せ時
不動産業

もう少し表紙がしっかりすると気兼ねなく現場で使える。

対象商品:
27180545
2022-01-13
用途:
受注簿
日無化成株式会社 様 (卸売・小売業)

さすがコクヨです。もう20年以上使っています。ナイス!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする