キャンパスノート太横罫

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27180606 品番 ノ-5UN
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
サイズセミB5 枚数50 U罫 縦(mm)252 横(mm)179 行数26 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27180633
2022-04-10
用途:
作業日誌
農・林・水産業

普通の文房具屋さんにはなかなか置いていない太罫のノートです。手袋をはめた状態や寒さで手が震える状態でもキチンと記入できます。

対象商品:
27180633
2021-10-16
用途:
入金帳に使用
有限会社横山自動車工業所 様

この商品、各書店を含め文房具屋さんで探しますが置いてありません。
こちらで注文すると直ちに届くのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする