ノ-203UN キャンパスノート太横罫 コクヨ 無線とじ 27180624

キャンパスノート太横罫

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 太横罫 枚数30 注文コード27180624 品番ノ-203UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥340
この商品はサイズ・罫・枚数など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 枚数30 太横罫 縦(mm)297 横(mm)210 行数31 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27180624 ノ-203UN 75560653 ノ-203UN キャンパスノート太横罫 コクヨ キャンパスノート太横罫 コクヨ 1冊 309 税込340 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27180633
2022-04-10
用途:
作業日誌
農・林・水産業

普通の文房具屋さんにはなかなか置いていない太罫のノートです。手袋をはめた状態や寒さで手が震える状態でもキチンと記入できます。

対象商品:
27180633
2021-10-16
用途:
入金帳に使用
有限会社横山自動車工業所 様

この商品、各書店を含め文房具屋さんで探しますが置いてありません。
こちらで注文すると直ちに届くのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする