曜日別特売
ノ-13WN キャンパスノート特殊罫 無地 コクヨ 27180685

キャンパスノート特殊罫 無地

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズセミB5
枚数30
内容量1冊注文コード27180685品番ノ-13WN
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
サイズセミB5枚数30無地縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180676
2020-11-07
用途: 記録
教育・研究機関

無地のノートが欲しくて,これを選びました.5~10冊程度のパック販売もあると便利と思います.

1が参考にしています
対象商品 : 27180685
2020-03-31
用途: アイディアの邪魔をしないノート
工房へーいちサービス業

ソフトウェア開発エンジニアを職業としています。
ノートは打ち合わせメモ、デザイン案、イメージの具体化などなど、多目的で月に1冊ほど使用します。
罫線ノートだとどうしても「綺麗に書こう」「線に合わせて書こう」といった意識が働いてしまい、「アイデアを具現化する」といった本来の目的が後回しになりがちであったため、方眼紙を使用することが多かったです。
それでもやはり方眼に合わせようとしてしまうため、白紙ノートを使用してみたところ、余計なことに意識が向くことなくイメージアップのための「落書き」ができるようになりました。
コクヨのノートなので他の通販サイトでも取り扱いは多いですが、モノタロウが安かったため今回8冊をまとめ買いしました。

対象商品 : 27180685
2019-02-27
用途: 絵の勉強用

線が入ってないって自由。
ページ枚数が多いものもあるとよいなと思う。
コクヨさんよろしく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする